Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SS110 9mm Schlauchschelle 90 - 110mm, Stahl verzinkt (W1) (NORMA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SS110 9mm Schlauchschelle 90 - 110mm, Stahl verzinkt (W1) (NORMA)
SS110 9mm Schlauchschelle 90 - 110mm, Stahl verzinkt (W1) (NORMA)
Exemplarische Darstellung: Schlauchschellen Schneckengewinde
Exemplarische Darstellung: Schlauchschelle (NORMA Stahl verzinkt, W1)
NORMA
Artikel-Nr.:
     955-SS 110
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     SS 110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Druckluft Winkelstück
Verwendung: Mehrbereichsschelle mit großem Spannbereich. Für Standardanwendungen in z.B. Maschinenbau, Sanitär, Haushaltsgeräten, Kraftstoffleitungen, Nutzfahrzeugen. Optional: Werkstoff 1.4401/1.4571* (W5) -ES4A, mit Flügelgriff*** -FG *Schlitzschraube und Band aus Edelstahl, **ähnlich DIN 3017-1, ***nicht für Typ IDEAL, ABA oder Spannbereich 8 - 12 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt (W1) (NORMA)
Ausführung:
Standard
Durchmesser Spannbereich:
90 - 110 MM
SW:
7 MM
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Winkelstück, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, druckluft winkelstück, SS110, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Flügelgriff, Ideal-Schlauchschellen, Norma-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3281
€ 8,90*
ab € 0,44*
€ 0,79*
€ 5,00*
ab € 0,87*
€ 1,49*
€ 3,90*
ab € 1,44*
€ 2,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.