Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SS16 9mm Schlauchschelle 10 - 16mm, Stahl verzinkt (W1) (NObRMA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SS16 9mm Schlauchschelle 10 - 16mm, Stahl verzinkt (W1) (NObRMA)
SS16 9mm Schlauchschelle 10 - 16mm, Stahl verzinkt (W1) (NObRMA)
Exemplarische Darstellung: Schlauchschellen Schneckengewinde
Exemplarische Darstellung: Schlauchschelle (NORMA Stahl verzinkt, W1)
NORMA
Artikel-Nr.:
     955-SS 16
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     SS 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Verwendung: Mehrbereichsschelle mit großem Spannbereich. Für Standardanwendungen in z.B. Maschinenbau, Sanitär, Haushaltsgeräten, Kraftstoffleitungen, Nutzfahrzeugen. Optional: Werkstoff 1.4401/1.4571* (W5) -ES4A, mit Flügelgriff*** -FG *Schlitzschraube und Band aus Edelstahl, **ähnlich DIN 3017-1, ***nicht für Typ IDEAL, ABA oder Spannbereich 8 - 12 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt (W1) (NORMA)
Ausführung:
Standard
Durchmesser Spannbereich:
10 - 16 MM
SW:
7 MM
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder 8-12, schlauchbinder, schneckengewindeschellen landefeld, SS16, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Flügelgriff, Ideal-Schlauchschellen, Norma-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
96350
€ 8,90*
ab € 0,24*
€ 0,42*
€ 5,46*
ab € 0,42*
€ 0,75*
€ 3,90*
ab € 0,71*
€ 1,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.