Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SS310/12A 12mm Schlauchschelle 290 - 310mm, Stahl verzinkt (W1) (ABA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchschellen Schneckengewinde
Exemplarische Darstellung: Schlauchschellen Schneckengewinde
Exemplarische Darstellung: Schlauchschelle (ABA Stahl verzinkt, W1)
ABA
Artikel-Nr.:
     955-SS 310/12 A
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     SS 310/12 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Verwendung: Mehrbereichsschelle mit großem Spannbereich. Für Standardanwendungen in z.B. Maschinenbau, Sanitär, Haushaltsgeräten, Kraftstoffleitungen, Nutzfahrzeugen. Optional: Werkstoff 1.4401/1.4571* (W5) -ES4A, mit Flügelgriff*** -FG *Schlitzschraube und Band aus Edelstahl, **ähnlich DIN 3017-1, ***nicht für Typ IDEAL und ABA
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt (W1) (ABA)
Ausführung:
Standard
Durchmesser Spannbereich:
290 - 310 MM
SW:
7 MM
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 w1, schlauchbinder, SS310/12A, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Flügelgriff, Ideal-Schlauchschellen, Norma-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.