| |
|
| Artikel-Nr.: 955-SS 32 ES Herst.-Nr.: SS 32 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verwendung: Mehrbereichsschelle mit großem Spannbereich. Für Standardanwendungen in z.B. Maschinenbau, Sanitär, Haushaltsgeräten, Kraftstoffleitungen, Nutzfahrzeugen. Optional: Werkstoff 1.4401/1.4571* (W5) -ES4A, mit Flügelgriff*** -FG *Schlitzschraube und Band aus Edelstahl, **ähnlich DIN 3017-1, ***nicht für Typ IDEAL, ABA oder Spannbereich 8 - 12 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4301* (W4) (NORMA) | Ausführung: | Standard | Durchmesser Spannbereich: | 20 - 32 MM | SW: | 7 MM | Gewicht: | 0,015 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder norma, schlauchbinder, din 3017 w4, SS32ES, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Flügelgriff, Ideal-Schlauchschellen, Norma-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen |
| | |
| |