Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SS70FG 9mm Schlauchschelle 50 - 70mm, Stahl verzinkt (W1) (NORMA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SS70FG 9mm Schlauchschelle 50 - 70mm, Stahl verzinkt (W1) (NORMA)
SS70FG 9mm Schlauchschelle 50 - 70mm, Stahl verzinkt (W1) (NORMA)
Exemplarische Darstellung: Schlauchschellen Schneckengewinde
Exemplarische Darstellung: Schlauchschelle (NORMA Stahl verzinkt, W1)
Exemplarische Darstellung: Schlauchschelle mit Option Flügelgriff
NORMA
Artikel-Nr.:
     955-SS 70 FG
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     SS 70 FG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Verwendung: Mehrbereichsschelle mit großem Spannbereich. Für Standardanwendungen in z.B. Maschinenbau, Sanitär, Haushaltsgeräten, Kraftstoffleitungen, Nutzfahrzeugen. Optional: Werkstoff 1.4401/1.4571* (W5) -ES4A, mit Flügelgriff*** -FG *Schlitzschraube und Band aus Edelstahl, **ähnlich DIN 3017-1, ***nicht für Typ IDEAL, ABA oder Spannbereich 8 - 12 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt (W1) (NORMA)
Ausführung:
mit Flügelgriff
Durchmesser Spannbereich:
50 - 70 MM
SW:
7 MM
Gewicht:
0,027 KG
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewinde-schelle w1 8-12, schlauchbinder norma, schlauchbinder, SS70FG, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Flügelgriff, Ideal-Schlauchschellen, Norma-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.