Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSA67 Klemmschalen 63 - 67mm, Aluminium, EN14420-3 (DIN2817)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSA67 Klemmschalen 63 - 67mm, Aluminium, EN14420-3 (DIN2817)
SSA67 Klemmschalen 63 - 67mm, Aluminium, EN14420-3 (DIN2817)
Exemplarische Darstellung: Klemmschale 2-teilig, Aluminium
Artikel-Nr.:
     955-SSA 67
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSA 67
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
klemmschalen 63-67mm
klemmschalen
Vorteile: Große Spannkraft durch Innensechskantschrauben. Für glatte Schlauchstutzen und Schlauchstutzen mit Sicherheitskragen nach EN 14420. *Zwischenmaß (nicht genormt)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Schlauchdurchmesser (innen):
50 (2") MM
Wandstärke:
8,0 MM
Durchmesser Spannbereich:
63 - 67 MM
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: SSA67, Aluminium-Klemmschalen, DIN 2817-Schlauchklemmen, Edelstahl-Klemmschalen, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchklemmen, EN 14420-Schlauchklemmen, Halbschalen (Aluminium), Halbschalen (Edelstahl), Klemmschellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,56*
€ 29,44*
Lager 955
4186
€ 8,90*
ab € 21,73*
€ 29,54*
€ 3,90*
ab € 24,60*
€ 33,17*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,1526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,6052
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,5227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,1542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,2022
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.