Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSA97 Klemmschalen 94 - 97mm, Aluminium, EN14420-3 (DIN2817)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSA97 Klemmschalen 94 - 97mm, Aluminium, EN14420-3 (DIN2817)
SSA97 Klemmschalen 94 - 97mm, Aluminium, EN14420-3 (DIN2817)
Exemplarische Darstellung: Klemmschale 2-teilig, Aluminium
Artikel-Nr.:
     955-SSA 97
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSA 97
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
klemmschalen
Vorteile: Große Spannkraft durch Innensechskantschrauben. Für glatte Schlauchstutzen und Schlauchstutzen mit Sicherheitskragen nach EN 14420. *Zwischenmaß (nicht genormt)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Schlauchdurchmesser (innen):
75 (3") MM
Wandstärke:
10,0 MM
Durchmesser Spannbereich:
94 - 97 MM
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: SSA97, Aluminium-Klemmschalen, DIN 2817-Schlauchklemmen, Edelstahl-Klemmschalen, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchklemmen, EN 14420-Schlauchklemmen, Halbschalen (Aluminium), Halbschalen (Edelstahl), Klemmschellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,15*
€ 47,90*
Lager 955
341
€ 8,90*
ab € 36,05*
€ 48,01*
€ 3,90*
ab € 37,39*
€ 49,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,1319
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,63*
€ 56,6797
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,5742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,1819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,8995
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.