Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB103ESE 24mm Eco-Gelenkbolzenschelle, 98 - 103mm, 1.4016 (W2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB103ESE 24mm Eco-Gelenkbolzenschelle, 98 - 103mm, 1.4016 (W2)
SSB103ESE 24mm Eco-Gelenkbolzenschelle, 98 - 103mm, 1.4016 (W2)
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Artikel-Nr.:
     955-SSB 103 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSB 103 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle 98-103
Verwendung: Für Anwendungen mit starken Beanspruchungen wie Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Shorehärten oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen. Ideal für Nutzfahrzeugbau, Industrie, Baumaschinen, Landwirtschaft, Bergbau, ... Werkstoffe: Band und Gehäuse: 1.4016 (W2), Schraube: Stahl verzinkt Optional: Werkstoff komplett 1.4301 (W4) -2A
Weitere Informationen:
Ausführung:
1.4016 (W2)
Durchmesser Spannbereich:
98 - 103 MM
Bandbreite:
24 MM
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzen schellen, gelenkbolzenschelle w2, SSB103ESE, Bolzenschellen, Eco-Line, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.