Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB112ES2A 25mm Gelenkbolzenschelle, 104 - 112mm, 1.4301 (W4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB112ES2A 25mm Gelenkbolzenschelle, 104 - 112mm, 1.4301 (W4)
SSB112ES2A 25mm Gelenkbolzenschelle, 104 - 112mm, 1.4301 (W4)
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Artikel-Nr.:
     955-SSB 112 ES2A
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     SSB 112 ES2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle norma
Verwendung: Für Anwendungen mit starken Beanspruchungen wie Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Shorehärten oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen. Ideal für Nutzfahrzeugbau, Industrie, Baumaschinen, Landwirtschaft, Bergbau, ... Werkstoffe: Band und Gehäuse: 1.4016 (W2), Schraube: Stahl verzinkt Optional: Werkstoff komplett 1.4301 (W4) -2A Vorteile: -Hohlbolzen reduziert Belastungen für Schraube und Band. Erhöhte Lebendauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
1.4301 (W4)
Durchmesser Spannbereich:
104 - 112 MM
Bandbreite:
25 MM
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzenschelle w4, gelenkbolzenschelle, SSB112ES2A, Bolzenschellen, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,019
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.