Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB130ESE 24mm Eco-Gelenkbolzenschelle, 122 - 130mm, 1.4016 (W2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB130ESE 24mm Eco-Gelenkbolzenschelle, 122 - 130mm, 1.4016 (W2)
SSB130ESE 24mm Eco-Gelenkbolzenschelle, 122 - 130mm, 1.4016 (W2)
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Artikel-Nr.:
     955-SSB 130 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSB 130 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle 122-130
Verwendung: Für Anwendungen mit starken Beanspruchungen wie Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Shorehärten oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen. Ideal für Nutzfahrzeugbau, Industrie, Baumaschinen, Landwirtschaft, Bergbau, ... Werkstoffe: Band und Gehäuse: 1.4016 (W2), Schraube: Stahl verzinkt Optional: Werkstoff komplett 1.4301 (W4) -2A
Weitere Informationen:
Ausführung:
1.4016 (W2)
Durchmesser Spannbereich:
122 - 130 MM
Bandbreite:
24 MM
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzen schellen, gelenkbolzenschelle w2, SSB130ESE, Bolzenschellen, Eco-Line, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.