Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB162ES 30mm Gelenkbolzenschelle, 150 - 162mm, 1.4016 (W2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB162ES 30mm Gelenkbolzenschelle, 150 - 162mm, 1.4016 (W2)
SSB162ES 30mm Gelenkbolzenschelle, 150 - 162mm, 1.4016 (W2)
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Artikel-Nr.:
     955-SSB 162 ES
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     SSB 162 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle norma
Verwendung: Für Anwendungen mit starken Beanspruchungen wie Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Shorehärten oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen. Ideal für Nutzfahrzeugbau, Industrie, Baumaschinen, Landwirtschaft, Bergbau, ... Werkstoffe: Band und Gehäuse: 1.4016 (W2), Schraube: Stahl verzinkt Optional: Werkstoff komplett 1.4301 (W4) -2A Vorteile: -Hohlbolzen reduziert Belastungen für Schraube und Band. Erhöhte Lebendauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
1.4016 (W2)
Durchmesser Spannbereich:
150 - 162 MM
Bandbreite:
30 MM
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzenschelle, SSB162ES, Bolzenschellen, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.