Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB19ESE 18mm Eco-Gelenkbolzenschelle, 17 - 19mm, 1.4016 (W2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB19ESE 18mm Eco-Gelenkbolzenschelle, 17 - 19mm, 1.4016 (W2)
SSB19ESE 18mm Eco-Gelenkbolzenschelle, 17 - 19mm, 1.4016 (W2)
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Artikel-Nr.:
     955-SSB 19 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSB 19 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle 17-19
Verwendung: Für Anwendungen mit starken Beanspruchungen wie Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Shorehärten oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen. Ideal für Nutzfahrzeugbau, Industrie, Baumaschinen, Landwirtschaft, Bergbau, ... Werkstoffe: Band und Gehäuse: 1.4016 (W2), Schraube: Stahl verzinkt Optional: Werkstoff komplett 1.4301 (W4) -2A
Weitere Informationen:
Ausführung:
1.4016 (W2)
Durchmesser Spannbereich:
17 - 19 MM
Bandbreite:
18 MM
Gewicht:
0,043 KG
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzen schellen, gelenkbolzenschelle w2, SSB19ESE, Bolzenschellen, Eco-Line, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.