Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB200ESE 26mm Eco-Gelenkbolzenschelle, 188 - 200mm, 1.4016 (W2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Artikel-Nr.:
     955-SSB 200 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSB 200 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle w2
Verwendung: Für Anwendungen mit starken Beanspruchungen wie Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Shorehärten oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen. Ideal für Nutzfahrzeugbau, Industrie, Baumaschinen, Landwirtschaft, Bergbau, ... Werkstoffe: Band und Gehäuse: 1.4016 (W2), Schraube: Stahl verzinkt Optional: Werkstoff komplett 1.4301 (W4) -2A
Weitere Informationen:
Ausführung:
1.4016 (W2)
Durchmesser Spannbereich:
188 - 200 MM
Bandbreite:
26 MM
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzen schellen, landefeld gelenkbolzenschelle, SSB200ESE, Bolzenschellen, Eco-Line, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.