Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB21 Schlauchschelle für Bremsschläuche 19 - 21mm, DIN 3017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB21 Schlauchschelle für Bremsschläuche 19 - 21mm, DIN 3017
SSB21 Schlauchschelle für Bremsschläuche 19 - 21mm, DIN 3017
Exemplarische Darstellung: Spannbackenschelle, Stahl verzinkt (W1)
Exemplarische Darstellung: Spannbackenschelle, Stahl verzinkt (W1)
Artikel-Nr.:
     955-SSB 21
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     SSB 21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Verwendung: Zur Befestigung von Gummibremsschläuchen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt (W1)
Durchmesser Spannbereich:
19 - 21 MM
Nenndurchmesser:
20 MM
Bandbreite:
12 MM
SW:
8 MM
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschellen landefeld, schlauchbinder, SSB21, Bolzenschellen, Bremsschlauchschellen, Gelenkbolzenschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen-Befestigung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
12455
€ 8,90*
ab € 0,80*
€ 1,38*
€ 5,46*
ab € 1,42*
€ 2,30*
€ 3,90*
ab € 1,61*
€ 2,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.