Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB226ES 30mm Gelenkbolzenschelle, 213 - 226mm, 1.4016 (W2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB226ES 30mm Gelenkbolzenschelle, 213 - 226mm, 1.4016 (W2)
SSB226ES 30mm Gelenkbolzenschelle, 213 - 226mm, 1.4016 (W2)
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Artikel-Nr.:
     955-SSB 226 ES
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     SSB 226 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle norma
Verwendung: Für Anwendungen mit starken Beanspruchungen wie Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Shorehärten oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen. Ideal für Nutzfahrzeugbau, Industrie, Baumaschinen, Landwirtschaft, Bergbau, ... Werkstoffe: Band und Gehäuse: 1.4016 (W2), Schraube: Stahl verzinkt Optional: Werkstoff komplett 1.4301 (W4) -2A Vorteile: -Hohlbolzen reduziert Belastungen für Schraube und Band. Erhöhte Lebendauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
1.4016 (W2)
Durchmesser Spannbereich:
213 - 226 MM
Bandbreite:
30 MM
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzenschelle, SSB226ES, Bolzenschellen, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.