Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB25ES 18mm Gelenkbolzenschelle, 23 - 25mm, 1.4016 (W2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB25ES 18mm Gelenkbolzenschelle, 23 - 25mm, 1.4016 (W2)
SSB25ES 18mm Gelenkbolzenschelle, 23 - 25mm, 1.4016 (W2)
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Artikel-Nr.:
     955-SSB 25 ES
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     SSB 25 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle 23-25
Verwendung: Für Anwendungen mit starken Beanspruchungen wie Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Shorehärten oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen. Ideal für Nutzfahrzeugbau, Industrie, Baumaschinen, Landwirtschaft, Bergbau, ... Werkstoffe: Band und Gehäuse: 1.4016 (W2), Schraube: Stahl verzinkt Optional: Werkstoff komplett 1.4301 (W4) -2A Vorteile: -Hohlbolzen reduziert Belastungen für Schraube und Band. Erhöhte Lebendauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
1.4016 (W2)
Durchmesser Spannbereich:
23 - 25 MM
Bandbreite:
18 MM
Gewicht:
0,047 KG
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzen schellen, gelenkbolzenschelle w2, SSB25ES, Bolzenschellen, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
8542
€ 8,90*
ab € 1,02*
€ 1,70*
€ 5,46*
ab € 2,01*
€ 3,18*
€ 3,90*
ab € 2,26*
€ 3,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.