Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB35ESE 20mm Eco-Gelenkbolzenschelle, 32 - 35mm, 1.4016 (W2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB35ESE 20mm Eco-Gelenkbolzenschelle, 32 - 35mm, 1.4016 (W2)
SSB35ESE 20mm Eco-Gelenkbolzenschelle, 32 - 35mm, 1.4016 (W2)
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Artikel-Nr.:
     955-SSB 35 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSB 35 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschellen 32-35 w2
Verwendung: Für Anwendungen mit starken Beanspruchungen wie Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Shorehärten oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen. Ideal für Nutzfahrzeugbau, Industrie, Baumaschinen, Landwirtschaft, Bergbau, ... Werkstoffe: Band und Gehäuse: 1.4016 (W2), Schraube: Stahl verzinkt Optional: Werkstoff komplett 1.4301 (W4) -2A
Weitere Informationen:
Ausführung:
1.4016 (W2)
Durchmesser Spannbereich:
32 - 35 MM
Bandbreite:
20 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzen schellen, gelenkbolzenschelle w2, SSB35ESE, Bolzenschellen, Eco-Line, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.