Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB51ES 20mm Gelenkbolzenschelle, 47 - 51mm, 1.4016 (W2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB51ES 20mm Gelenkbolzenschelle, 47 - 51mm, 1.4016 (W2)
SSB51ES 20mm Gelenkbolzenschelle, 47 - 51mm, 1.4016 (W2)
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Artikel-Nr.:
     955-SSB 51 ES
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     SSB 51 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle 47-51 w2
Verwendung: Für Anwendungen mit starken Beanspruchungen wie Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Shorehärten oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen. Ideal für Nutzfahrzeugbau, Industrie, Baumaschinen, Landwirtschaft, Bergbau, ... Werkstoffe: Band und Gehäuse: 1.4016 (W2), Schraube: Stahl verzinkt Optional: Werkstoff komplett 1.4301 (W4) -2A Vorteile: -Hohlbolzen reduziert Belastungen für Schraube und Band. Erhöhte Lebendauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
1.4016 (W2)
Durchmesser Spannbereich:
47 - 51 MM
Bandbreite:
20 MM
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzen schellen, gelenkbolzenschelle w2, SSB51ES, Bolzenschellen, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
12095
€ 8,90*
ab € 1,12*
€ 1,82*
€ 5,46*
ab € 2,32*
€ 3,66*
€ 3,90*
ab € 2,66*
€ 4,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.