Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSDS125ES Drahtschlauchschelle 118 - 125mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Drahtschlauchschelle zum Befestigen von Spiralschläuchen
Exemplarische Darstellung: Drahtschlauchschelle zum Befestigen von Spiralschläuchen
Anwendungsbeispiel: Drahtschlauchschelle zum Befestigen von Spiralschläuchen
Artikel-Nr.:
     955-SSDS 125 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSDS 125 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrahtklemmen
Drahtklemmen
Drahtschlauchschellen
Spiralschlauchklemmen
SSDS125ES Drahtschlauchschelle 118 - 125mm, 1.4301
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
Durchmesser Spannbereich:
118 - 125 MM
Gewicht:
0,047 KG
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauchschelle, doppeldrahtklemmen, SSDS125ES, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen für Spiralschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
502
€ 8,90*
ab € 3,92*
€ 5,91*
€ 5,46*
ab € 6,17*
€ 8,98*
€ 3,90*
ab € 7,02*
€ 10,20*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.