Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Schlauchschellen
>
Drahtklemmen
>
Artikel
SSDS246ES Drahtschlauchschelle 209 - 246mm, 1.4301
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-SSDS 246 ES
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
SSDS 246 ES
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrahtklemmen
Drahtklemmen
Drahtschlauchschellen
Spiralschlauchklemmen
SSDS246ES Drahtschlauchschelle 209 - 246mm, 1.4301
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
Durchmesser Spannbereich:
209 - 246 MM
Gewicht:
0,09 KG
... >
Schläuche - Rohre - Schellen
>
Schlauchschellen & Schlauchklemmen
>
Drahtschlauchschellen zum Befestigen von Spiralsch
Weitere Suchbegriffe:
Spiralschlauchschelle
,
doppeldrahtklemmen
,
SSDS246ES
,
Edelstahl-Schellen
,
Edelstahl-Schlauchschellen
,
Schellen
,
Schlauch-Befestigungen
,
Schlauch-Klemmen
,
Schlauch-Schellen
,
Schlauchschellen für Spiralschläuche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen