Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSDS25 Drahtschlauchschelle 22 - 25mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Drahtschlauchschelle zum Befestigen von Spiralschläuchen
Exemplarische Darstellung: Drahtschlauchschelle zum Befestigen von Spiralschläuchen
Anwendungsbeispiel: Drahtschlauchschelle zum Befestigen von Spiralschläuchen
Artikel-Nr.:
     955-SSDS 25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSDS 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrahtklemmen
Drahtklemmen
Drahtschlauchschellen
Spiralschlauchklemmen
SSDS25 Drahtschlauchschelle 22 - 25mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Durchmesser Spannbereich:
22 - 25 MM
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauchschelle, doppeldrahtklemmen, SSDS25, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen für Spiralschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
246
€ 8,90*
ab € 0,54*
€ 0,93*
€ 5,46*
ab € 1,53*
€ 2,44*
€ 3,90*
ab € 1,74*
€ 2,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.