| |
|
| Artikel-Nr.: 955-SSDS 55 ES Herst.-Nr.: SSDS 55 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SSDS55ES Drahtschlauchschelle 50 - 55mm, 1.4301 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4301 | Durchmesser Spannbereich: | 50 - 55 MM | Gewicht: | 0,03 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauchschelle, doppeldrahtklemmen, SSDS55ES, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen für Spiralschläuche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 1,87* | € 2,94* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,55* | € 5,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,02* | € 6,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|