Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSOE15,3-1ES 1-Ohr-Schlauchschelle 13,1 - 15,3mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSOE15,3-1ES 1-Ohr-Schlauchschelle 13,1 - 15,3mm, Edelstahl
SSOE15,3-1ES 1-Ohr-Schlauchschelle 13,1 - 15,3mm, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: 1-Ohr Schlauchschelle mit Einlagering
Artikel-Nr.:
     955-SSOE 15,3-1 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSOE 15,3-1 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr
Werkstoffe: 1.4307 (W4), Einlagering: 1.4310 Verwendung: 1-Ohr-Schellen werden durch Zukneifen mittels Klemmzange montiert und lassen sich nur durch Aufkneifen mit einem Seitenschneider lösen. Der Einlagering bewirkt eine absolut sichere Rundum-Abbindung und findet bevorzugt bei der Montage von weichen und empfindlichen oder sehr steifen Schläuchen Verwendung. Die Schelle ist nicht wiederverwendbar. Vorteile: -kleine Bauweise, -"federt" selbst nach, -keine überstehenden Gewindezungen (keine Verletzungsgefahr), -nicht lösbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Einlagering
Durchmesser Spannbereich:
13,1 - 15,3 MM
Bandbreite:
8,2 MM
Gewicht:
0,0032 KG
Weitere Suchbegriffe: 1 ohr schlauchklemmen, SSOE15,3-1ES, 1-Ohr-Schellen, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Ohr-Klemmen, Ohr-Schellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
16542
€ 8,90*
ab € 0,37*
€ 0,66*
€ 5,00*
ab € 0,73*
€ 1,28*
€ 3,90*
ab € 1,22*
€ 2,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.