Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STKSR10K Mehrzweckstrahlrohr, G 1" AG, Düse 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STKSR10K Mehrzweckstrahlrohr, G 1" AG, Düse 4 mm
STKSR10K Mehrzweckstrahlrohr, G 1" AG, Düse 4 mm
Exemplarische Darstellung: Mehrzweckstrahlrohr mit Gewindeanschluss, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     955-STKSR 10 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STKSR 10 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Strahlrohr
Mehrstrahlrohr
Mehrzweckspritzen
Mehrzweckstrahlrohre
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Storzkupplungen DIN Größen Knaggenabstand 31 mm = Storz Größe 25-D, Knaggenabstand 66 mm = Storz Größe 52-C, Knaggenabstand 89 mm = Storz Größe 75-B, Knaggenabstand 133 mm = Storz Größe 110-A Vorteile: einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss, schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung, Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel. Es gilt: gleicher Knaggenabstand, gleiche Nenngröße, großes Einsatzspektrum durch die Verwendung anwendungsspezifischer Schläuche, Aluminium geschmiedet - keine Bruchgefahr wie z.B. bei gegossenen Kupplungen aus Aluminium, Messing - Körper besteht aus DVGW/KTW konformer Legierung. Schaltfolge: Vollstrahl, geschlossen, Sprühstrahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminiumventil, Griffteil und Düse: Kunststoff
Düsendurchmesser:
4 mm MM
Außengewinde:
G 1"
Norm:
DIN 14365
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: feuerwehr strahlrohr, STKSR10K, Bewässerung, B-Kupplungen, C-Kupplungen, D-Kupplungen, Feuerwehr-Kupplungen, Feuerwehr-Spritzen, Kupplungen, Mannschutzbrause (Strahlrohr), Storz-Kupplungen, Strahlrohre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,69*
€ 55,70*
Lager 955
555
€ 5,90*
ab € 42,71*
€ 55,82*
Frei Haus
ab € 43,81*
€ 56,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,82*
€ 66,4258
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,43*
€ 65,9617
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,3798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,6067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,1906
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.