Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOP148MSV Stoppverschraubung G 1/4"-8mm, ohne Handnotbetätigung IQS-MSV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STOP148MSV Stoppverschraubung G 1/4"-8mm, ohne Handnotbetätigung IQS-MSV
STOP148MSV Stoppverschraubung G 1/4"-8mm, ohne Handnotbetätigung IQS-MSV
Exemplarische Darstellung: Entsperrbares Rückschlagventil ohne Handnotbetätigung, Messing vernickelt
Zeichnung: Anwendungsbeispiel
Zeichnung: Anwendungsbeispiel
Schaltsymbol: Entsperrbares Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-STOP 148 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STOP 148 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftstoppverschraubung
Stoppverschraubung
Stoppverschraubung Druckluft
Werkstoffe: Körper und Lösering: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR, Haltekrallen: Edelstahl (Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet!) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase Funktion: Die Rückschlagfunktion kann für einen kurzzeitigen Zwischenstopp eines Antriebs eingesetzt werden. Liegt an dem Betätigungsanschluss ein Steuersignal an, ist der Durchfluss zwischen Ringstück und Außengewinde in beiden Richtungen möglich. Liegt kein Steuersignal an, sperrt das Ventil den Durchfluss vom Außengewinde zum Ringstück (Entlüftung des Antriebs), sodass dieser kurzzeitig stoppt. Der Durchfluss vom Ringstück zum Außengewinde (zum Antrieb hin) wird durch das Steuersignal nicht beeinflusst.
Weitere Informationen:
Ringstück Ausführung:
Steckanschluss
Ausführung:
ohne Handnotbetätigung
G1 Einschraubgewinde:
G 1/4"
G2 (Betätigung):
G 1/8"
Ringstück Schlauchdurchmesser (außen) D:
8 MM
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: STOP148MSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,3731
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,2065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,1954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,3747
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,9225
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,3779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.