Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOP38HN Stoppverschraubung mit Handnotbetätigung, G 3/8" (IG/AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Entsperrbares Rückschlagventil ohne Handnotbetätigung
Exemplarische Darstellung: Entsperrbares Rückschlagventil ohne Handnotbetätigung
Zeichnung: Anwendungsbeispiel
Zeichnung: Anwendungsbeispiel
Schaltsymbol: Entsperrbares Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-STOP 38 HN
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STOP 38 HN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftstoppverschraubung
Stoppverschraubung
Stoppverschraubung Druckluft
Werkstoffe: Körper: Aluminium eleoxiert und Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Betriebsdruck: 1 - 10 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase Funktion: Die Rückschlagfunktion kann für einen kurzzeitigen Zwischenstopp eines Antriebs eingesetzt werden. Liegt an dem Betätigungsanschluss ein Steuersignal an, ist der Durchfluss zwischen Ringstück und Außengewinde in beiden Richtungen möglich. Liegt kein Steuersignal an, sperrt das Ventil den Durchfluss vom Außengewinde zum Ringstück (Entlüftung des Antriebs), sodass dieser kurzzeitig stoppt. Der Durchfluss vom Ringstück zum Außengewinde (zum Antrieb hin) wird durch das Steuersignal nicht beeinflusst.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Handnotbetätigung
Gewinde Eingang:
G 3/8"
Gewinde Ausgang:
G 3/8"
Gewinde Betätigung:
M 5
Steuerdruck:
1,4 - 10 BAR
Handnotbetätigung zum Nachrüsten:
STOP HN 1812
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: STOP38HN, Entsperrbare Rückschlagventile, Funktionsverschraubungen, Hohlschrauben-Ventile, Mini-Ventile, Pneumatik-Ventile, Ringstückventile, Stopp-Ventile, Stopp-Verschraubungen, Ventile für Ringstücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,38*
€ 90,22*
Lager 955
34
€ 5,90*
ab € 72,63*
€ 90,32*
Frei Haus
ab € 74,89*
€ 92,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,32*
€ 107,4808
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,68*
€ 105,5292
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,45*
€ 100,4955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,79*
€ 98,5201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,63*
€ 86,4297
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.