Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STPW45146 45°-Steckanschluss G 1/4" Ü-Mutter, 6,4mm GSP-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STPW45146 45°-Steckanschluss G 1/4" Ü-Mutter, 6,4mm GSP-Schlauch
STPW45146 45°-Steckanschluss G 1/4" Ü-Mutter, 6,4mm GSP-Schlauch
Anwendungsbeispiel: 1. Montage: Schlauch rechtwinklig abschneiden. Zur leichten Montage Nippel mit Seifenlösung benetzen
Anwendungsbeispiel: 2. Montage: Nippel in den Schlauch stecken und zügig bis zum Anschlag eindrücken
Anwendungsbeispiel: 3. Montage: Schlauch ist fertig montiert und kann mit Druck beaufschlagt werden
Anwendungsbeispiel: Demontage: Schlauch mit einem Messer seitlich aufschneiden, dabei die Nippelrippen nicht beschädigen - Leckagegefahr!
Artikel-Nr.:
     955-STPW45 146
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     STPW45 146
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
6,4 MM
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Schlauchanschluss, landefeld steckverbinder druckluft, gerade steckverbinder, schlauchanschluss 1/4 zoll, STPW45146, 45° Winkel, Bögen, Druckluft-Steckanschlüsse, Gewebeschläuche, GSP-Schlauchsteckverbinder, Gummi-Steckschläuche, Hydraulik-Schlaucharmaturen, Hydraulik-Steckschläuche, Nippel, Parker-Hydraulik-Steckschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,25*
€ 29,05*
Lager 955
175
€ 8,90*
ab € 22,39*
€ 29,17*
€ 3,90*
ab € 25,42*
€ 32,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,7123
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,5219
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,5104
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,9162
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,6441
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.