Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STPW45M146 45°-Steckanschluss 8 L Überwurfmutter, 6,4mm GSP-Schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STPW45M146 45°-Steckanschluss 8 L Überwurfmutter, 6,4mm GSP-Schl.
STPW45M146 45°-Steckanschluss 8 L Überwurfmutter, 6,4mm GSP-Schl.
Anwendungsbeispiel: 1. Montage: Schlauch rechtwinklig abschneiden. Zur leichten Montage Nippel mit Seifenlösung benetzen
Anwendungsbeispiel: 2. Montage: Nippel in den Schlauch stecken und zügig bis zum Anschlag eindrücken
Anwendungsbeispiel: 3. Montage: Schlauch ist fertig montiert und kann mit Druck beaufschlagt werden
Anwendungsbeispiel: Demontage: Schlauch mit einem Messer seitlich aufschneiden, dabei die Nippelrippen nicht beschädigen - Leckagegefahr!
Artikel-Nr.:
     955-STPW45 M146
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     STPW45 M146
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Rohranschluss:
8 L
Gewinde:
M 14x1,5
Schlauchdurchmesser (innen):
6,4 MM
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Überwurfmutter, landefeld steckverbinder druckluft, gerade steckverbinder, überwurfmutter links, STPW45M146, 45° Winkel, Bögen, Druckluft-Steckanschlüsse, Gewebeschläuche, GSP-Schlauchsteckverbinder, Gummi-Steckschläuche, Hydraulik-Schlaucharmaturen, Hydraulik-Steckschläuche, ISO 8434-1, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,74*
€ 25,82*
Lager 955
263
€ 8,90*
ab € 19,84*
€ 25,93*
€ 3,90*
ab € 22,46*
€ 29,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,7853
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,7857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,6794
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.