Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STPW90M2616 90°-Steckanschluss 18 L Überwurfmutter, 15,9mm GSP-Schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STPW90M2616 90°-Steckanschluss 18 L Überwurfmutter, 15,9mm GSP-Schl.
STPW90M2616 90°-Steckanschluss 18 L Überwurfmutter, 15,9mm GSP-Schl.
Anwendungsbeispiel: 1. Montage: Schlauch rechtwinklig abschneiden. Zur leichten Montage Nippel mit Seifenlösung benetzen
Anwendungsbeispiel: 2. Montage: Nippel in den Schlauch stecken und zügig bis zum Anschlag eindrücken
Anwendungsbeispiel: 3. Montage: Schlauch ist fertig montiert und kann mit Druck beaufschlagt werden
Anwendungsbeispiel: Demontage: Schlauch mit einem Messer seitlich aufschneiden, dabei die Nippelrippen nicht beschädigen - Leckagegefahr!
Artikel-Nr.:
     955-STPW90 M2616
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     STPW90 M2616
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Rohranschluss:
18 L
Gewinde:
M 26x1,5
Schlauchdurchmesser (innen):
15,9 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Überwurfmutter, landefeld steckverbinder druckluft, druckluft winkelstück, STPW90M2616, Bögen, Druckluft-Steckanschlüsse, Gewebeschläuche, GSP-Schlauchsteckverbinder, Gummi-Steckschläuche, Hydraulik-Schlaucharmaturen, Hydraulik-Steckschläuche, ISO 8434-1, Nippel, Parker-Hydraulik-Steckschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,20*
€ 73,49*
Lager 955
121
€ 5,90*
ab € 58,29*
€ 73,59*
Frei Haus
ab € 59,97*
€ 75,66*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,59*
€ 87,5721
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,83*
€ 86,6677
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,46*
€ 81,4674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,83*
€ 79,5277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,29*
€ 69,3651
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.