Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T22311GELB 3/2-Wege Drucktaster-Ventil, gelb (22,5mm), M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Drucktasterventil
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Drucktasterventil
Zeichnung: 3/2-Wege Drucktasterventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Drucktasterventil
Artikel-Nr.:
     955-T 22 311 GELB
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     T 22 311 GELB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Drucktaster
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10 bis +70 °C Betriebsdruck: 0 - 12 bar Durchfluss: 80 l/min (Nennweite 2 mm) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: Anschluss 1, Entlüftung über seitliche Bohrung im Gehäuse Schalttafelbohrung: Ø 22,5 mm *mit weißem Strich (EIN)
Weitere Informationen:
Betätigung:
Drucktaster
Farbe:
gelb
Gewinde (2x):
M 5
Betätigungskraft:
13 N
Ersatz-Betätiger:
T 2211 GELB R
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil, T22311GELB, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Betätigungstaster, Drehschalter, Kipphebel-Ventile, Mechanische Ventile, Not-Aus-Schalter, Pilztaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,18*
€ 68,0442
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,2235
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,2362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,7487
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,646
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.