Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T22516 5/2-Wege Kipphebel-Ventil, schwarz (22,5mm), M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Kipphebelventil
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Kipphebelventil
Zeichnung: 5/2-Wege Kipphebelventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Kipphebelventil
Artikel-Nr.:
     955-T 22 516
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     T 22 516
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Hebelschalter
Kippschalter
Wege-Ventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: NBR / Kunststoff Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Betriebsdruck: 0 - 12 bar Durchfluss: 100 l/min (Nennweite 2,4 mm) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich Schalttafelbohrung: Ø 22,5 mm *mit weißem Strich (EIN)
Weitere Informationen:
Betätigung:
Kipphebel
Farbe:
schwarz
Gewinde (3x):
M 5
Gewinde Abluft (2x):
M 5
Betätigungskraft:
12 N
Ersatz-Betätiger:
T 2216 R
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil, T22516, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Betätigungstaster, Drehschalter, Drucktaster, Kipphebel-Ventile, Mechanische Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,52*
€ 119,6188
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,44*
€ 117,1436
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,77*
€ 113,9663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,36*
€ 109,9084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,11*
€ 91,7609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.