|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-TANGIT KLEB 50 Herst.-Nr.: TANGIT KLEB 50 EAN/GTIN: 4050571689124 |
| | | |
|
|  |  |
 | Eigenschaften Tangit: Tangit PVC-U, der bewährte Basiskleber für PVC-U-Klebefittings in der Pinseldose (125 g wird als Tube geliefert). Klebeverbindung ist so beständig wie das Rohmaterial PVC-U (Ausnahme: konzentrierte Säuren, Laugen und starke Oxidationsmittel). WRAS-Zulassung. Offenzeit ca. 4 Minuten, Endfestigkeit nach 24 Stunden. Eigenschaften Tangit DTX: Tangit DTX Spezialklebstoff für kritische Medien wie Schwefelsäure (<93%), Salzsäure (<37%), Salpetersäure (<55%), Natriumhypochlorit (<15%), Wasserstoffperoxid (<70%), Flusssäure (<40%). Offenzeit ca. 1 Minute, Endfesigkeit nach 48 Stunden. Eigenschaften WDF-05: Expresskleber in der Pinseldose. Klebeverbindung ist so beständig wie das Rohmaterial PVC-U (Ausnahme: konzentrierte Säuren, Laugen und starke Oxidationsmittel). WRAS-Zulassung. Offenzeit <1 Minute, Endfestigkeit je nach Durchmesser und Druck 15 Minuten bis 16 Stunden. Empfehlung: Reinigen Sie vor der Verklebung die zu verklebenden Oberflächen mit Tangit PVC-Reiniger. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Tangit | Inhalt: | 500 G | Gewicht: | 0,55 KG | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tangit, pvc kleber pattex, kunststoffkleber, TANGITKLEB50, Griffon, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Kleber für PVC-Fittings, Klebstoffe, Kunststoff-Kleber, Pinsel, PVC-Kleber, PVC-Reiniger, Reiniger für PVC-Rohre |
|  |  |
| |