Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TB100ES ISO 15552-Flanschbefestigung 100 mm, 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flanschbefestigung für Pneumatikzylinder ISO 15552
Exemplarische Darstellung: Flanschbefestigung für Pneumatikzylinder ISO 15552
Zeichnung: Flanschbefestigung für Pneumatikzylinder ISO 15552
Artikel-Nr.:
     955-TB 100 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TB 100 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinder-Flanschbefestigung
Lieferumfang: 1 Flanschplatte, inkl. 4 Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
für Kolbendurchmesser:
100 MM
B:
14 MM
D:
16 MM
L:
205 MM
M:
115 MM
N:
89,0 MM
T:
150 MM
TM:
75 MM
U:
170 MM
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: TB100ES, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Flanschbefestigung für ISO 15552(VDMA)-Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 349,46*
€ 406,32*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 350,91*
€ 406,90*
Frei Haus
ab € 354,52*
€ 410,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,90*
€ 484,211
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,42*
€ 483,6398
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,99*
€ 452,1881
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,91*
€ 439,0029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,91*
€ 417,5829
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.