Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TB63 ISO 15552-Flanschbefestigung 63 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flanschbefestigung für Pneumatikzylinder ISO 15552
Exemplarische Darstellung: Flanschbefestigung für Pneumatikzylinder ISO 15552
Zeichnung: Flanschbefestigung für Pneumatikzylinder ISO 15552
Artikel-Nr.:
     955-TB 63
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TB 63
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinder-Flanschbefestigung
Lieferumfang: 1 Flanschplatte, inkl. 4 Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Kolbendurchmesser:
63 MM
B:
9 MM
D:
12 MM
L:
170 MM
M:
75 MM
N:
56,5 MM
T:
100 MM
TM:
50 MM
U:
120 MM
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: TB63, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Flanschbefestigung für ISO 15552(VDMA)-Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
152
€ 8,90*
ab € 23,62*
€ 31,88*
€ 5,00*
ab € 24,17*
€ 32,46*
€ 3,90*
ab € 27,53*
€ 36,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,0221
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,8797
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.