Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC125ES ISO 15552-Gabelschwenkbefestigung 125 mm, 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schwenkbefestigung Gabel
Exemplarische Darstellung: Schwenkbefestigung Gabel
Zeichnung: Schwenkbefestigung Gabel
Artikel-Nr.:
     955-TC 125 ES
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     TC 125 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzy...
Schwenklager Pneumatikzylinder
Lieferumfang: 1 Stk. Schwenkbefestigung, inkl. 4 Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
für Kolbendurchmesser:
125 MM
A:
130 MM
B:
70 MM
D:
25 MM
L:
275 MM
F:
50 MM
M:
140 MM
N:
110,0 MM
Gewicht:
3,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Schwenkbefestigung, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, TC125ES, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 744,68*
€ 846,24*
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 744,25*
€ 846,75*
Frei Haus
ab € 755,09*
€ 853,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,75*
€ 1.007,6325
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,38*
€ 978,6322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,03*
€ 921,0957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,91*
€ 901,9129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,25*
€ 885,6575
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.