Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TG125ST ISO 15552-Laschenschwenkbefestigung 125 mm, Stahl brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schwenkbefestigung Lasche für Pneumatikzylinder, Aluminium
Exemplarische Darstellung: Schwenkbefestigung Lasche für Pneumatikzylinder, Aluminium
Zeichnung: Schwenkbefestigung Lasche für Pneumatikzylinder
Artikel-Nr.:
     955-TG 125 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TG 125 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzy...
Schwenklager Pneumatikzylinder
Lieferumfang: 1 Stk. Schwenkbefestigung, inkl. 4 Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl brüniert
für Kolbendurchmesser:
125 MM
B:
70 MM
D:
25 MM
F:
50 MM
L:
275 MM
M:
140 MM
N:
110,0 MM
Gewicht:
3,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Schwenkbefestigung, schwenkbefestigung pneumatikzylinder iso 15552, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, TG125ST, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,23*
€ 195,4337
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,03*
€ 194,0057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,55*
€ 187,4845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,77*
€ 181,7963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,32*
€ 158,6508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.