Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TG80ES ISO 15552-Laschenschwenkbefestigung 80 mm, 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TG80ES ISO 15552-Laschenschwenkbefestigung 80 mm, 1.4401
TG80ES ISO 15552-Laschenschwenkbefestigung 80 mm, 1.4401
Exemplarische Darstellung: Schwenkbefestigung Lasche für Pneumatikzylinder, Aluminium
Zeichnung: Schwenkbefestigung Lasche für Pneumatikzylinder
Artikel-Nr.:
     955-TG 80 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TG 80 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzy...
Schwenklager Pneumatikzylinder
Lieferumfang: 1 Stk. Schwenkbefestigung, inkl. 4 Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
für Kolbendurchmesser:
80 MM
B:
50 MM
D:
16 MM
F:
36 MM
L:
210 MM
M:
95 MM
N:
72,0 MM
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Schwenkbefestigung, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, TG80ES, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,12*
€ 239,73*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 201,08*
€ 240,33*
Frei Haus
ab € 206,03*
€ 247,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,33*
€ 285,9927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,46*
€ 283,7674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,27*
€ 272,8313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,87*
€ 256,8853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,08*
€ 239,2852
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.