Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM100/100ES ISO 15552-Edelstahl-Zylinder, 100, Hub 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Standard
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Standard
Zeichnung: Pneumatik-Zylinder ISO 15552
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-TM 100/100 ES
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     TM 100/100 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf, Fuß und Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4401, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung Zylinderschaltertyp: E in Verbindung mit Befestigung E1
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
100 MM
Hub:
100 MM
A (Kolbenstangengewinde):
M 20x1,5
R (Druckluftanschluss):
G 1/2"
B:
25 MM
C:
55 MM
D:
38,0 MM
F:
40 MM
G:
51 MM
H:
189 MM
K:
4 MM
M:
110 MM
N:
89,0 MM
CH:
22 MM
RT:
M 10
Gewicht:
11 KG
Weitere Suchbegriffe: iso zylinder, TM100/100ES, ATEX-Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 1.275,01*
€ 1.371,66*
Frei Haus
ab € 1.277,82*
€ 1.383,12*
Frei Haus
ab € 1.287,41*
€ 1.396,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,66*
€ 1.632,2754
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,39*
€ 1.621,2441
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,60*
€ 1.567,944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,80*
€ 1.537,242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,01*
€ 1.517,2619
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.