Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPR22X19ALUBLAU Aluminium-Rohr, 22 x 19mm, blau (RAL 5015) pulverbeschichtet(4m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aluminiumrohr
Exemplarische Darstellung: Aluminiumrohr
Artikel-Nr.:
     955-TPR 22X19 ALU BLAU-4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TPR 22X19 ALU BLAU-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Werkstoffe: Aluminium, innen und außen chromatiert, außen pulverbeschichtet, UV-beständig Temperaturbereich: -20 bis +80 °C Betriebsdruck: -1 bis 20 bar Medien: Druckluft, Vakuum Rohrlänge: 4 mtr. Hinweis: Das Rohr muss sauber abgetrennt, außen entgratet und mit einer leichten Fase versehen werden. Optimale Ergebnisse werden durch die Verwendung eines Rohrabschneiders erzielt. Achtung: Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben! Paketdienst: max. 2 mtr., Nachtexpress: max. 3 mtr., Spedition: max. 6 mtr. Ein Stück entspricht einem Rohr mit 4 mtr. Länge.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen x innen):
22 x 19 MM
Farbe:
blau (RAL 5015)
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Druckluftleitung, Druckluftrohr, Pneumatik Kunststoffrohre, Pneumatik Rohr, Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, druckluftleitung aluminium, alu rundrohr, TPR22X19ALUBLAU, Aluminium-Rohre, Alu-Rohre, Druckluft-Leitungen, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Druckluft-Verrohrung, Speedfit Druckluftleitungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 130,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,71*
€ 155,5449
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,85*
€ 150,9515
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,74*
€ 91,3206
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,10*
€ 78,659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,04*
€ 69,0676
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,77*
€ 56,8463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.