Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TQ125ES ISO 15552-Gabelschwenkbefestigung 125 mm, 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schwenkbefestigung Gabel für sphärische Lasche für Pneumatik-Zylinder
Exemplarische Darstellung: Schwenkbefestigung Gabel für sphärische Lasche für Pneumatik-Zylinder
Zeichnung: Schwenkbefestigung Gabel für sphärische Lasche für Pneumatik-Zylinder
Artikel-Nr.:
     955-TQ 125 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TQ 125 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzy...
Schwenklager Pneumatikzylinder
Lieferumfang: 1 Stk. Schwenkbefestigung, inkl. 4 Befestigungsschrauben Achtung: Nur Bolzen Typ FFQ für die Verbindung zu Typ TE und TF verwenden!
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
für Kolbendurchmesser:
125 MM
A:
97 MM
B:
37 MM
D:
30 MM
E:
14,0 MM
F:
50 MM
H:
20 MM
L:
275 MM
M:
140 MM
N:
110,0 MM
R:
42 MM
Gewicht:
3,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Schwenkbefestigung, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, TQ125ES, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 615,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,75*
€ 866,0225
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,05*
€ 847,3395
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,29*
€ 790,5051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,02*
€ 767,5738
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,49*
€ 732,4331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.