Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TQ80 ISO 15552-Gabelschwenkbefestigung 80 mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TQ80 ISO 15552-Gabelschwenkbefestigung 80 mm, Aluminium
TQ80 ISO 15552-Gabelschwenkbefestigung 80 mm, Aluminium
Exemplarische Darstellung: Schwenkbefestigung Gabel für sphärische Lasche für Pneumatik-Zylinder
Zeichnung: Schwenkbefestigung Gabel für sphärische Lasche für Pneumatik-Zylinder
Artikel-Nr.:
     955-TQ 80
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TQ 80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzy...
Schwenklager Pneumatikzylinder
Lieferumfang: 1 Stk. Schwenkbefestigung, inkl. 4 Befestigungsschrauben Achtung: Nur Bolzen Typ FFQ für die Verbindung zu Typ TE und TF verwenden!
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
für Kolbendurchmesser:
80 MM
A:
65 MM
B:
25 MM
D:
20 MM
E:
11,0 MM
F:
36 MM
H:
14 MM
L:
210 MM
M:
95 MM
N:
72,0 MM
R:
30 MM
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Schwenkbefestigung, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, TQ80, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
69
€ 8,90*
ab € 26,51*
€ 35,47*
€ 5,46*
ab € 26,89*
€ 36,09*
€ 3,90*
ab € 27,95*
€ 37,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,2093
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,9237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,1153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,9253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,7948
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,5469
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.