Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX13BLAU PVC-Gewebeschlauch 13,2 (1/2")x19,8mm, blau-transparent, Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Gewebeschlauch (blau-transparent)
Exemplarische Darstellung: PVC-Gewebeschlauch (blau-transparent)
Artikel-Nr.:
     955-TX 13 BLAU
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     TX 13 BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
Werkstoffe: Innenseele und Außendecke: PVC, Gewebeeinlage: Textil, TÜV-geprüft, LABS-freie Produktion, Lebensmittelqualität geprüft entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EG) 1935/2004 und der Verordnung (EU) 10/2011 (Simulanzien A, B und C) und FDA 21 CFR 175.300 (Typ leuchtgrün: nicht TÜV-geprüft und nicht FDA 21 CFR 175.300). Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Einsatzbereich: Wasser, Druckluft, Argon, Wein, Fruchtsaft, Limonade, Mineralwasser, Süßmost und alkoholische Getränke bis 20 Vol% Alkoholgehalt (nicht für Bier in Schankanlagen und fetthaltige Produkte!). Die durchfließenden Lebensmittel sollten +40°C nicht überschreiten. Eine Geschmacksprobe ist ratsam. Bei der Durchleitung von Lebensmitteln ist der Schlauch vor dem Ersteinsatz unbedingt sorgfältig zu reinigen. Optional: Rollenlänge 10 mtr.** -10, Rollenlänge 20 mtr.** -20, Rollenlänge 25 mtr.** -25, Rollenlänge 75 mtr.** -75, Rollenlänge 100 mtr.** -100, Rollenlänge 200 mtr.** -200 *bei 3-facher Sicherheit nach Werksnorm, **nicht für alle Farben und Durchmesser verfügbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (innen):
13,2 (1/2") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
19,8 MM
Farbe:
blau-transparent
min. Biegeradius:
70 MM
Betriebsdruck* bei 20°C:
16 BAR
Betriebsdruck* bei 40°C:
12 BAR
Rollenlänge:
50 M
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: Trinkwasserschlauch, landefeld pvc-gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch, TX13BLAU, Druckluft-Schläuche, FDA konform, Gewebeschläuche, Guttasyn-Schläuche, KTW-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, Pressluft-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,51*
€ 281,75*
Lager 955
516
€ 5,90*
ab € 244,66*
€ 282,30*
Frei Haus
ab € 246,54*
€ 284,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 282,30*
€ 335,937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 279,47*
€ 332,5693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,28*
€ 327,5832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 266,17*
€ 316,7423
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,66*
€ 291,1454
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,8932* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.