Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U203 Unterlagscheibe DIN 711 dxDxB: 26x38x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: kugelige Unterlagscheibe
Zeichnung: kugelige Unterlagscheibe
Artikel-Nr.:
     955-U203
Hersteller:
     SKF / FAG
Herst.-Nr.:
     U203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
U203
Axial Rillenkugellager
DIN 711
FAG-Wälzlager
Beschreibung: Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden. Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Hinweis: Bei Bedarf kugelige Unterlagscheibe hinzu bestellen, diese ist nicht im Lieferumfang des Lagers enthalten. Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
kugelige Unterlagscheibe
für Wellendurchmesser d:
17 MM
du:
26 MM
Du-1:
38 MM
Hu:
15 MM
Gewicht:
0,018 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,7631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,8234
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,0261
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.