Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U306 Unterlagscheibe DIN 711 dxDxB: 45x62x7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: kugelige Unterlagscheibe
Zeichnung: kugelige Unterlagscheibe
Artikel-Nr.:
     955-U306
Hersteller:
     SKF / FAG
Herst.-Nr.:
     U306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
U306
Axial Rillenkugellager
DIN 711
FAG-Wälzlager
Beschreibung: Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden. Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Hinweis: Bei Bedarf kugelige Unterlagscheibe hinzu bestellen, diese ist nicht im Lieferumfang des Lagers enthalten. Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
kugelige Unterlagscheibe
für Wellendurchmesser d:
30 MM
du:
45 MM
Du-1:
62 MM
Hu:
25 MM
Gewicht:
0,06 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,9856
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,6643
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,3077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,2367
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,368
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.