Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-L1-14W-14-10 Festo-Anschlussplatte 566650 VABM-L1-14W-G14-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Festo Mehrfachanschlussplatte
Exemplarische Darstellung: Festo Mehrfachanschlussplatte
Artikel-Nr.:
     955-VABM-L1-14W-14-10
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VABM-L1-14W-14-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
Werkstoffe: Aluminium Lieferumfang: Grundplatte ohne Schrauben und Dichtungen. Blindplatten werden inklusive Schrauben und Dichtung geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für BK14-Ventile
Anzahl der Stationen:
10
Beschreibung:
Mehrfachanschlussplatte
Gewinde Abgänge:
20x G 1/8"
Gewinde Zuluft (2x):
G 1/4"
Gewinde Abluft (4x):
G 1/4"
passende Blindplatte:
VABB-L1-14
Ersatzdichtungsset (mit Schrauben):
VABD-L1-14B-S-18
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, VABM-L1-14W-14-10, 3/2-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, Dichtung, Dichtungen, Festo-Originalteile, Flansch-Ventile, Impulsventile (elektrisch), Magnetventile, Mehrfach-Anschlussplatten, Reihenleisten für Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,42*
€ 144,4898
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,56*
€ 142,2764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,95*
€ 137,9805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,49*
€ 136,2431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,10*
€ 114,359
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.