Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAS112MS Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Stecker, G 1-1/2"(IG),Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAS112MS Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Stecker, G 1-1/2"(IG),Messing
VAS112MS Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Stecker, G 1-1/2"(IG),Messing
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde, Stecker, Messing
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAS 112 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VAS 112 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Werkstoffe: Körper: Messing, Federn: 1.4310, Dichtung: O-Ring: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25 bis +200 °C Optional: NPT-Gewinde -NPT *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (DN 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewinde:
G 1-1/2"
PN:
100 BAR
A:
44,5 MM
B:
75 MM
DN (ISO):
40 MM
Ersatzdichtsätze (FKM/PTFE):
VAM 114112 DI
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: VAS112MS, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 524,28*
€ 604,69*
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 529,42*
€ 605,27*
Frei Haus
ab € 532,88*
€ 610,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,27*
€ 720,2713
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,02*
€ 716,4038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,73*
€ 685,1187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,05*
€ 662,8895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,42*
€ 630,0098
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.