Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILP12 Mehrkammerejektor bis 90% Vakuum, G 3/4", bis 900 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-VILP 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VILP 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrkammer-Ejector
Mehrkammerejektor
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Düsen: Messing, Dichtungen: Neopren Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: 1 - 7 bar (optimal 4 - 6 bar) Manometeranschluss: G 1/4" Vorteile: -hohes Vakuum, -hoher Durchfluss, -kostengünstig, -wartungsfrei, -hohes Vakuum, ideal für Vakuumverpackung oder große Kräfte mit kleinen Saugern bei gleichzeitig hohem Saugvolumen *bei 6 bar, **VILP 64, VILP 96 benötigen 2 Stk. (VILP 128: 3 Stk.) Schalldämpfer
Weitere Informationen:
Saugleistung:
900 L/MIN
Gewinde Zuluft:
G 3/8"
Gewinde Vakuum:
G 3/4"
Gewinde Abluft:
G 3/4"
Luftverbrauch*:
380 L/MIN
Schalldämpfer**:
FFSD 34
Vakuummeter:
MW -163
L:
182 MM
B:
67 MM
H:
67 MM
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%):
0,00500 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%):
0,01200 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%):
0,025 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%):
0,0620 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%):
0,1150 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%):
0,170 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%):
0,290 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 80%):
0,48 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 90%):
1,750 S
Durchfluss bei Vakuum 0%:
900 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 10%:
796 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 20%:
430 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 30%:
276 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 40%:
200 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 50%:
156 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 60%:
120 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 70%:
84 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 80%:
46 L/MIN
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, druckluft winkelstück, VILP12, Ejektoren, Grund-Ejektoren, Mehrkammer-Ejektoren, Vakuum-Ejektoren, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Pumpen, Vakuum-Saugdüsen, Vakuumtechnik, Venturidüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 875,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,47*
€ 1.248,8693
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,04*
€ 1.226,9376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,89*
€ 1.149,4091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,29*
€ 1.102,2851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,57*
€ 1.041,9283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.