Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILP48 Mehrkammerejektor bis 90% Vakuum, G 1-1/2", bis 3200 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-VILP 48
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VILP 48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrkammer-Ejector
Mehrkammerejektor
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Düsen: Messing, Dichtungen: Neopren Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: 1 - 7 bar (optimal 4 - 6 bar) Manometeranschluss: G 1/4" Vorteile: -hohes Vakuum, -hoher Durchfluss, -kostengünstig, -wartungsfrei, -hohes Vakuum, ideal für Vakuumverpackung oder große Kräfte mit kleinen Saugern bei gleichzeitig hohem Saugvolumen *bei 6 bar, **VILP 64, VILP 96 benötigen 2 Stk. (VILP 128: 3 Stk.) Schalldämpfer
Weitere Informationen:
Saugleistung:
3200 L/MIN
Gewinde Zuluft:
G 1/2"
Gewinde Vakuum:
G 1-1/2"
Gewinde Abluft:
G 1-1/2"
Luftverbrauch*:
950 L/MIN
Schalldämpfer**:
FFSD 112
Vakuummeter:
MW -163
L:
250 MM
B:
97 MM
H:
86 MM
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%):
0,00150 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%):
0,00360 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%):
0,008 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%):
0,0200 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%):
0,0360 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%):
0,056 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%):
0,092 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 80%):
0,16 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 90%):
0,590 S
Durchfluss bei Vakuum 0%:
3.200 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 10%:
2.240 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 20%:
1.480 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 30%:
750 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 40%:
530 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 50%:
420 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 60%:
320 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 70%:
210 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 80%:
125 L/MIN
Weitere Suchbegriffe: Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, druckluft winkelstück, VILP48, Ejektoren, Grund-Ejektoren, Mehrkammer-Ejektoren, Vakuum-Ejektoren, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Pumpen, Vakuum-Saugdüsen, Vakuumtechnik, Venturidüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.910,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.158,50*
€ 2.568,615
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.117,48*
€ 2.519,8012
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.999,76*
€ 2.379,7144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.943,73*
€ 2.313,0387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.910,77*
€ 2.273,8163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.