| |
|
| Artikel-Nr.: 955-VK 12 MS Herst.-Nr.: VK 12 MS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| VK12MS Verschlusskappe G 1/2", Messing Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Gewinde: | G 1/2" | PN: | 16 BAR | Gewicht: | 0,028 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, verschlusskappe druckluftkupplung, VK12MS, Blindkappen, DIN 10242, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewinde-Fittings, ISO 49, Messing-Fittings, Rundkappen, Sechskant-Kappen, Temperguss-Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,88* | € 2,87* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 1,89* | € 2,88* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,13* | € 3,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|