Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORTEX14 VORTEX-Rohr mit Schalldämpfer (für Kaltluftseite), 8 Stk. VORTEX-Genera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VORTEX14 VORTEX-Rohr mit Schalldämpfer (für Kaltluftseite), 8 Stk. VORTEX-Genera
VORTEX14 VORTEX-Rohr mit Schalldämpfer (für Kaltluftseite), 8 Stk. VORTEX-Genera
Exemplarische Darstellung: VORTEX-Rohr mit Schalldämpfer auf Kaltluftseite
Anwendungsbeispiel: Kühlung an Werkzeugmaschine
Artikel-Nr.:
     955-VORTEX 14
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VORTEX 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Funktion: Einströmende Druckluft wird durch das VORTEX-Rohr in einen Warmluft- und einen Kaltluftstrom aufgeteilt. Die warme Luft tritt auf der einen, die kalte Luft auf der anderen Seite des Rohres aus. Durch ein Regulierventil lässt sich die Temperaturdifferenz zwischen eintretender Druckluft und austretender Kaltluft einstellen. Bei sinkender Austrittstemperatur verringert sich gleichzeitig die austretende Kaltluftmenge. Es lassen sich Temperaturen von -40°C auf der Kaltluft- und bis zu +110°C auf der Heißluftseite erzeugen. Bei konstanter Lufteintrittstemperatur und Druck kann die Austrittstemperatur mit einer Toleranz von ± 0,6 K eingestellt werden. Werkstoffe: Körper: Edelstahl AISI 303, VORTEX-Generator: Kunststoff Temperaturbereich: -20°C bis +120°C Betriebsdruck: 1 - 10 bar, optimal: 5 bar (gefilterte, ungeölte Druckluft) Anwendungsbeispiele: -genaue Temperaturregelung, -genaue Anpassung des VORTEX-Rohres an jede Anforderung durch mitgelieferte leicht wechselbare VORTEX-Generatoren, -Kühlung von Lötstellen, Heißkleber oder Klebstoffen, -Kühlung beim Punktschweißen, vermeidet Verfärbungen und Verformungen, -Kühlung von z. B. flüssiger Schokolade in der Lebensmittelverarbeitung, -Kühlung von Kaltform- und Ultraschallwerkzeugen, -Kühlung bei spanabhebender Bearbeitung ohne Kühlmittel (z. B. für Kunststoffe), -Kühlung von Nadeln in Nähmaschinen, -Kühlung von Schneidwerkzeugen, -Thermo-Prüfung elektronischer Komponenten, -Schrumpfpassungen Vorteile: -geringe Anschaffungs- und Betriebskosten, -wartungsfrei, -keine beweglichen Bauteile - kein Verschleiß, -für den Betrieb wird nur Druckluft benötigt, keine Elektrizität, -keine Rückstände auf dem gekühltem Gut durch Kühlmittel oder Kältespray
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
VORTEX-Rohr mit Schalldämpfer (für Kaltluftseite), 8 Stk. VORTEX-Generatoren (gelb, grün, rot, weiß, blau, grau, beige, braun), Gelenkschlauch für Kaltluft
Lufteintritt:
Rp 1/4"
Kaltluftaustritt:
G 1/2" (IG)
Baulänge:
285 MM
Rohrdurchmesser:
45 MM
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: VORTEX14, Kältegeneratoren (pneumatisch), Kälte-Pistolen, Schaltschrank-Kühler, VORTEX-Rohre, Wirbelrohre, Wirbelstrom-Generatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,45*
€ 603,8655
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,18*
€ 599,9742
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,72*
€ 567,2968
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,98*
€ 544,9962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,20*
€ 500,038
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.